カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(305)
  • 制御機器(81)
  • 物流用品(76)
  • バイク部品(40)
  • 電気材料(39)
  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 建築金物(13)
  • 測定用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts200」の検索結果

関連キーワード
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO

    オールステンレス製分解のできるはさみ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
    トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • ストリップ型間仕切り用ハンガー TRUSCO

    ストリップ型間仕切り用ハンガー

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
    用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
  • myDOタックシート エヌシーアイ販売

    myDOタックシート

    エヌシーアイ販売(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3枚)
    当日出荷
    myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セリカ応用引手 ツキエス

    セリカ応用引手

    ツキエス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • 電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン)

    電動鼻水吸引器 カシュウ

    ナビス(アズワン)
    1個
    当日出荷
    コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
    付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ツインセパレートケース アステージ(I.BEAM)

    ツインセパレートケース

    アステージ(I.BEAM)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
    材質ポリプロピレンブルー/クリア仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン

    試験用ふるい JIS-Z8801

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
    内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • スタッド支持台 TS-CHM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    スタッド支持台 TS-CHM

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 三脚 キタムラ産業

    三脚

    キタムラ産業
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
    用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
  • レスキューツールキット 角利(角利産業)

    レスキューツールキット

    角利(角利産業)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
    ケース寸法(mm)460×161×177
  • パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000 ミドリ安全

    耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    特性耐熱トラスコ品番787-9920質量(g)103
  • えいむT型木目メニュースタンド えいむ

    えいむT型木目メニュースタンド

    えいむ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    外寸(幅W×高さH)(mm)257×187
  • TS継手 ソケット 前澤化成工業

    TS継手 ソケット

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
    呼び径200
  • 災害暑さ対策セット キングジム

    災害暑さ対策セット

    キングジム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    セット内容瞬間冷却パック… 5個 / 使い捨てフェイスタオル… 2枚 / うちわ… 1枚 / OS-1(オーエスワン)パウダー※経口補水液パウダー… 2袋 / 保存水(500ml)… 2本 / 使い方ガイド… 1枚質量(g)約1,905外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    439税込483特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整備用工具セット トップ工業

    整備用工具セット

    トップ工業
    83,980税込92,378
    1セット
    翌日出荷
    作業工具50点セット。農業機械・大型機械整備用に。家庭でのメンテナンスにも最適
    入組点数50RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    44,980税込49,478特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
  • 三脚スタンド 新ダイワ

    三脚スタンド

    新ダイワ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様マスト段数/2段材質スチール
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • PPフィラメント用myDOタックシート エヌシーアイ販売

    PPフィラメント用myDOタックシート

    エヌシーアイ販売
    1,998税込2,198
    1パック(10シート)
    当日出荷
    PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 電動鼻水吸引器 カシュウ TS-200専用バッテリーケース ナビス(アズワン)

    電動鼻水吸引器 カシュウ TS-200専用バッテリーケース

    ナビス(アズワン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
    質量(g)約65コード長さ(mm)300使用電池単三形乾電池(8本使用)寸法(mm)65×120×29材質ABS樹脂仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)アズワン品番7-7777-22
  • イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

    タカショー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連)

    日本ハートビル工業
    8,798税込9,678
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
  • 集じん機用ダクト 高橋

    集じん機用ダクト

    高橋
    34,900税込38,390
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。
    材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430本体生地厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)-10~60仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    グレー
...
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
"ts200" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷