カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts206」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)形状扇型・直刃硬度HRC50°
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • スパナセット (インチ) KTC

    スパナセット (インチ)

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(6本組)
    当日出荷
    トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
  • ネプロス・両口スパナセット nepros

    ネプロス・両口スパナセット

    nepros
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0599セット内容NS2-05507、0810、1012、1113、1214、1417質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

    北川鉄工所
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SYT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    41,629税込45,792特価
    1個
    当日出荷
  • 電動フェイスシェーバー カトレ

    電動フェイスシェーバー

    カトレ
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷
    1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
    付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売本体質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132保証期間6カ月
  • アール取手 ツキエス

    アール取手

    ツキエス
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    取手取手
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
    セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • 独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)

    独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS

    コンバム(旧:妙徳)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

    コンバム(旧:妙徳)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    54,649税込60,114
    1個
    45日以内出荷
  • 旋削 ISOネガインサート WNGG06 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNGG06 TS2000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
    トラスコ品番428-9257寸法L(mm)6.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TS2000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
    トラスコ品番429-3993寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS

    スポーツマフラー LEGAMAX Premium

    HKS
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
    用途自動車用マフラー
  • スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS

    スポーツマフラー Super Turbo Muffler

    HKS
    179,800税込197,780
    1本
    6日以内出荷
    低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
    用途自動車用マフラー素材S3
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中