カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts22」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(14本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
受話器コード 60cm オーム電機受話器コード 60cmオーム電機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T型スライドソケットハンドル SK11T型スライドソケットハンドルSK11(59件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
フラットケース DBLTACTフラットケースDBLTACT(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30深さ(mm)170
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
ワンタッチロック 中西産業ワンタッチロック中西産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
T型スライドビットハンドル SK11T型スライドビットハンドルSK11(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
サイコロ戸当り アトムリビンテックサイコロ戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー。折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。シックなブラックボディ。
用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。材質POM
セリカ応用引手 ツキエスセリカ応用引手ツキエス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
甲貝御殿揚巻房 ツキエス甲貝御殿揚巻房ツキエス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
429税込472
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から45日以内出荷
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
共通替刃 東京オートマック共通替刃東京オートマック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 createJTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1j5 create
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
デジタルトルクドライバー TRUSCOデジタルトルクドライバーTRUSCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
27,980税込30,778
1箱(10本)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明TRUSCO
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3817幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
コードストッパー PM オーム電機コードストッパー PMオーム電機
259税込285
1セット(15個)
翌々日出荷
コード類の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
ステンレスザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所NTS220用 近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
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
"ts22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷