カテゴリ
- 農業機械(276)
- 物流用品(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 作業工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(263)
- KITO(キトー)(142)
- TRUSCO(21)
- 新ダイワ(13)
- omron(オムロン)(10)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- TOTO(8)
- 中央精機(6)
- コガネイ(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TEAC(4)
- ADVANTEC(3)
- QNAP(3)
- KSフィルター(3)
- GATOR Case(3)
- セキスイ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 東西電気産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts4-01」の検索結果

ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000
日油技研工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から11日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
HTLP・UX継手 異径ソケット
セキスイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥539税込¥5931個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
熱中症処置応急キット用 ステッカー
三愛¥1,980税込¥2,1781セット(1セット×10枚)当日出荷作業現場や安全対策として必要な熱中症処置応急キットにオリジナルのセットを作成した際、箱やカバンに貼付する専用のシールです。シールを貼ることにより管理がしやすく「熱中症処置応急セット」としての判別がつくためステッカーの貼付が必要です。用途熱中症処置応急キット作成時の外箱貼付用ステッカー色赤タイプシール入数(枚)10
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
オーブントースター
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け付属品天板寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210質量(kg)約3.3(付属品含む)色ブラック消費電力(W)1200電源AC100 50/60Hz枚数トースト:2天板寸法(mm)約225×200電源コード(m)約1.2ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管庫内寸法(mm)約260×230×100タイマー約15分出力切替300/600/900/1200W
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,498税込¥2,7481袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥11,980税込¥13,1781本(10m)8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
...