カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ts4-10h」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
ミニラチェットビットセット JTCミニラチェットビットセットJTC
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PFBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格2TPF関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB)図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格#6004ZZ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など