カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 農業機械(4)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ts40-b」の検索結果

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)
東信製作所(19件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から8日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
LANケーブル
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
東信製作所¥479税込¥5271個当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7155アズワン品番65-8010-59
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7130アズワン品番65-7978-53
分液ロート スキーブ型(ガラスコック)茶 166シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥56,999税込¥62,6991個7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:300●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:166-24300Bアズワン品番65-8679-74
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥40,499~税込¥44,549~1個7日以内出荷から8日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート(ガラスコック)茶 168シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥56,999税込¥62,6991個7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-24500Bアズワン品番65-8679-41
分液ロート スキーブ型(ガラスコック)茶 166シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:166-24500Bアズワン品番65-8679-75
脂肪抽出器(中型) 155シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥54,999税込¥60,4991個7日以内出荷仕様●摘要:B. 中型用抽出器●仕様:TS上部 45/50 TS下部 29/42●適合円筒ろ紙:Φ40×150mm●コード番号:155-45291アズワン品番65-8677-92
ピストンリングASSY
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷部品名称ピストンリングASSY図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストンリングASSY_No.30、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.2、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.2、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフトなど
クネフレル 156シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様●摘要:B・クネフレル抽出管・TS上40 ×TS下19●コード番号:156-401アズワン品番65-8677-94
脂肪抽出器(中型) 155シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥107,499税込¥118,2491個8日以内出荷仕様●摘要:ソックスレー 固体型セット ●セット内容:A中型用冷却器(TS下部45/50)、B中型用抽出器(上部TS45/50・下部TS29/42)、適合円筒濾紙(Φ40×152mm)、C平底フラスコ(TS29/42・300ml)●コード番号:155-45294アズワン品番65-8677-91
分液ロート(PTFE コック)茶 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥49,499税込¥54,4491個8日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-500Bアズワン品番65-8679-56
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥49,499税込¥54,4491個8日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:300●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-301Bアズワン品番65-8679-98
イケイカナグPF3/8メスXSW16オス
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷備考19フクムG3/8XSW16部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス図解NoMSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS653DR4T2-K フゾクヒン部品_No.4、MSA410R2T-K 付属品部品_No.11、MSA613R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.11、MS613DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS551DR4T-K 付属品部品_No.16、MS511R4T-K 付属品部品_No.16、MS753DR6T-K 付属品部品_No.18、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MS511RC-M 付属品部品_No.11、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.3、SD40-6 調圧装置部品_No.6、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 付属品部品_No.20、P-3BN 付属品部品_No.2、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.3など
ワリピン 2.5MMX20L BS
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格2.5X20L部品名称ワリピン 2.5MMX20L BS図解NoMRS90-500BSLT ハンドル ソウサブ部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.21、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.22、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
ボールジョイントアダプター(オス型) 1732シリーズ
コスモスビード¥10,980税込¥12,0781個19日以内出荷※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。仕様●上部摺合:TS24/40●下部球面:B/J28/12アズワン品番65-6825-84
ボールジョイントアダプター(メス型) 1733シリーズ
コスモスビード¥10,980税込¥12,0781個19日以内出荷仕様●上部球面:B/J28/12●下部摺合:TS24/40アズワン品番65-6825-88