カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(623)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 農業機械(49)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 制御機器(36)
  • 物流用品(27)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • オフィス家具(13)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 介護用品(9)
  • 家電(9)
  • 防災用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts40」の検索結果

1,116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクパッド MT-TS040KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TS040KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
欠品中
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS040KR。販売備考:Black with Grey Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-8R (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-8R (24-)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TS040KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TS040KEMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS040KE。販売備考:Black with Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-8R (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-8R (24-)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TS040KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TS040KBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS040KB。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey, Blue &; Metallic Silver。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-8R (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-8R (24-)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TS040BB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TS040BBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS040BB。販売備考:Blue with Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-8R (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-8R (24-)タイプTank Pad
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
凍結乾燥瓶セット TS40 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット TS40EYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
アルミスリーブ HIT(ヒット)アルミスリーブHIT(ヒット)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)タッピングビス 皿頭MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)移動式粉末消火設備 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ハンマーへら Y型 TRUSCOハンマーへら Y型TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)硬度HRC50°
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状直刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーへら( 曲り) TRUSCOハンマーへら( 曲り)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状曲り刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000日油技研工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
回転ステージ(手動式) ミラック光学回転ステージ(手動式)ミラック光学
16,980税込18,678
1個
当日出荷
手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
オーブントースター(コンパクト) ツインバードオーブントースター(コンパクト)ツインバード(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860枚数トースト:2付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145
リサイクルコンテナTS型 TRUSCOリサイクルコンテナTS型TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット藤井高圧
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱AURORA(オーロラジャパン)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
両開きタイプ ステンレス3層構造
材質ステンレス高さ(mm)センシング:150~250連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ 本多電子超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ本多電子
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
HD1200用センサ
種別センサ
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
...