カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(244)
  • 農業機械(39)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts45」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS45°エルボ モノタロウ

    TS45°エルボ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS45°エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TS45°エルボ セキスイ

    TS45°エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状45°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS 45エルボ TS45

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • TS継手45°エルボ 東栄管機

    TS継手45°エルボ

    東栄管機
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV TS-45°エルボ アサヒAV

    AV TS-45°エルボ

    アサヒAV
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • PVC TS-45L 45°エルボ セキスイ

    PVC TS-45L 45°エルボ

    セキスイ
    62税込68
    1個
    3日以内出荷
    形状45°エルボ備考Hの許容差は+5mm、-1mm
  • AV TS 45°ベンド U-PVC アサヒAV

    AV TS 45°ベンド U-PVC

    アサヒAV
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVC適合管VP
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • コンビ型スパナ ENGINEER(エンジニア)

    コンビ型スパナ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 45pcs 工具セット trad

    45pcs 工具セット

    trad(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
  • 突ぱり伸縮棚 平安伸銅工業

    突ぱり伸縮棚

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
    高さ(mm)25奥行(mm)230耐荷重(kg)15~10
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガレージツールセットJr. E-Value

    ガレージツールセットJr.

    E-Value
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
    用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
    用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)450質量(kg)2高さ(mm)80奥行(mm)250寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60耐荷重(kg)15機能配線対応:ありコンセントなし引出しなし
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
  • 作業工具45点セット ギガ・セレクション

    作業工具45点セット

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
  • とっても静かな枠付回診車 (3段) ナビス(アズワン)

    とっても静かな枠付回診車 (3段)

    ナビス(アズワン)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)棚間隔(mm)上段/215、下段/300棚段数3段キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
  • カトレア応用引手 ツキエス

    カトレア応用引手

    ツキエス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TS継手 45度エルボ 前澤化成工業

    TS継手 45度エルボ

    前澤化成工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
  • とっても静かな枠付回診車 (2段) ナビス(アズワン)

    とっても静かな枠付回診車 (2段)

    ナビス(アズワン)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)棚間隔(mm)2段/305棚段数2段キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
  • とっても静かな枠付き回診車 ナビス(アズワン)

    とっても静かな枠付き回診車

    ナビス(アズワン)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
    材質ステンレス(SUS304)サイズ有効天板:398×348mmキャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付トラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180質量(g)585能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.5mm

    EFFORT(エホート)
    689税込758
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)60有効長(mm)17
  • UT-S45 UNION(ユニオン)

    UT-S45

    UNION(ユニオン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ65×15材質/仕上ブラス
  • 床付け戸当り木質床用取付スペーサー UNION(ユニオン)

    床付け戸当り木質床用取付スペーサー

    UNION(ユニオン)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    UT-50専用のスペーサー
    材質ブラス縦(mm)65横(mm)65
  • ブラインドリベット ステン/鉄 HIT(ヒット)

    ブラインドリベット ステン/鉄

    HIT(ヒット)
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    3日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
  • 締付けねじ タンガロイ

    締付けねじ

    タンガロイ
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ マルエヌ

    ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ

    マルエヌ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ブルズ防音マット Bulls(ブルズ)

    ブルズ防音マット

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
    長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3木目調
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • 給水用塩ビTS継手 45°エルボ エスロン

    給水用塩ビTS継手 45°エルボ

    エスロン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
    用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    強保持力テープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,880税込17,468
    1台
    3日以内出荷
    梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!。使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
    用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)170質量(g)540最大結束径(Φmm)45適合ステープル404F-L
...