カテゴリ
- 農業機械(39)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(7)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- 介護用品(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 三商(13)
- TRUSCO(12)
- QNAP(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- セキスイ(5)
- スーパーツール(4)
- 篠原電機(4)
- JTC(4)
- シンエイテクノ(4)
- サンワサプライ(3)
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- K9(駒谷)(3)
- コクゴ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ベッセル(2)
- BONDHUS(2)
- 東京スクリーン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts45」の検索結果

透明TS 45エルボ TS45
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
45pcs 工具セット
trad(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm
(10件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ガレージツールセットJr.
E-Value¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モニタースタンド
YAMAZEN(山善)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)450質量(kg)2高さ(mm)80奥行(mm)250寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60耐荷重(kg)15機能配線対応:ありコンセントなし引出しなし
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
作業工具45点セット
ギガ・セレクション¥59,980税込¥65,9781組翌々日出荷セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付トラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180質量(g)585能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.5mm
EFFORT(エホート)¥689税込¥7581セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)60有効長(mm)17
ブラインドリベット ステン/鉄
HIT(ヒット)¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)3日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ブルズ防音マット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(8枚)5日以内出荷ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3柄木目調
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
エスロン¥999税込¥1,0991個当日出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
チュービングツールセット手動型
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。トラスコ品番275-8971質量(kg)3.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ギラレス トップロック用スノーブレード
マルエヌ¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
プロホールド・スタードライバー
BONDHUS¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から8日以内出荷先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応