カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 物流用品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • テープ(9)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 農具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「ts50」の検索結果

251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーロブノブ TK・TS TS50-30 イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK・TS TS50-30

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    色ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状皿
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    移動式粉末消火設備 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
  • 食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ

    食品油吸着シート グリストラップ用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,089~税込¥1,198~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
    用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥4,727~税込¥5,200~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • LANケーブル サンワサプライ
    グレー
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    レッド
    オレンジ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)構造単線材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • トラックステッパー TS HARAX(ハラックス)

    トラックステッパー TS

    HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
    用途トラックの荷台の昇降時に
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ(1件のレビュー)
    ¥89,900税込¥98,890
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001厚さ(mm)0.055質量(g)165主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション
    イエロー
    オレンジ
    ホワイト
    黒×黄
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    +5

    スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
    用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性総厚(μm)306±5
  • フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58色透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
    用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO

    静音透明梱包用OPPテープ

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1巻
    当日出荷
    テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    主な用途梱包用
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • 床排水トラップ スライドロック テクノテック

    床排水トラップ スライドロック

    テクノテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
    仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
  • HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 異径ソケット

    セキスイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • Pt100Ω温度センサー ダイレオ

    Pt100Ω温度センサー

    ダイレオ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    投げ込み式温度センサー
    用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級リード線10m
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ホールソー シングル刃 神王工業

    超硬ホールソー シングル刃

    神王工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    超硬チップを不等分割配置で搭載し、ビビりと共振を低減します。
  • 遠沈管立て TRUSCO

    遠沈管立て

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
  • ファームヒートン MuSE(タキヤ)

    ファームヒートン

    MuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
    材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ

    空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

    シャープ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)
    用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9色ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能○
  • 光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄 豊稔企販

    光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄

    豊稔企販(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
    用途かたい草刈り用。トラスコ品番404-8971材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)700質量(g)300刃長(mm)195刃幅(mm)42
  • バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミックテープ ステンレス線補強

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(30m)
    当日出荷から6日以内出荷
    RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
    耐熱温度(℃)MAX1000
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~)

    CKD
    ¥2,325税込¥2,558
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • HI継手 HI異径ソケット 前澤化成工業

    HI継手 HI異径ソケット

    前澤化成工業
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な接着確認に有効です。
    材質水道用硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体給水用
  • 防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ

    防水キャップ トグルスイッチ用

    モノタロウ(95件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い商品です。
    用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。サイズM12×1.0販売区分業務用