空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 - シャープ

たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル
空中浄化&フィルター浄化
薄型スリムボディ
電源:AC100V(50/60Hz)
運転音最小時:17dB
タンク容量:約2.7L
消費電力
・加湿空気清浄強運転時:24W
・空気清浄強運転時:52W
最大加湿能力:600ml/h
空気清浄時間:8畳/12分
プラズマクラスター適用床面積:約13畳
空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)
加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)

用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823680KI-TS50-W
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする