カテゴリ
- 農業機械(194)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(194)
- TRUSCO(17)
- TOTO(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- コガネイ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- 中央精機(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ワルター(3)
- KSフィルター(3)
- サンワサプライ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- Wieland(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- スーパーツール(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts6-01」の検索結果

クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,598税込¥2,8581袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ピトゲージ2点 セット
東京サイレン¥55,980税込¥61,5781箱7日以内出荷消防用ノズルの放出圧力を測定する ピトゲージと、吸水管の真空度を測定する吸盤付真空計の2点で構成してます。セット内容ピト管(大)、圧力計(2.0Mpa、G3/8)、真空円盤、真空計(G3/8)
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,098税込¥2,3081袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
LANケーブル
サンワサプライ¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個欠品中わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット
カラークリエーション(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(6個)当日出荷対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、 TS8030、MG7730F、MG7730、MG6930 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
75点・スペシャルビット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)