カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ts750」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
エアーセーバー 東浜商事エアーセーバー東浜商事
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
クリヤーホルダー(ストロングタイプ) コクヨクリヤーホルダー(ストロングタイプ)コクヨ(1件のレビュー)
139税込153
1冊
当日出荷
丈夫な厚手素材を使用しており、重要書類の収容・保管に便利です。クリヤーホルダースタンドと合わせて使えば、より効率的に書類が整理できます。 再生PPを使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4仕様インデックスラベル(タテ24×ヨコ38mm)付き材質表紙/R-PP厚さ(μm)300最大幅(mm)10縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%インデックスありグリーン購入法適合
オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用 山金工業オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用山金工業
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)5入数1セット(2枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
マルチシステム用オプション 傾斜棚板 山金工業マルチシステム用オプション 傾斜棚板山金工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)角度調整範囲3段階均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
849税込934
1個
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3レノボ・ジャパン(Lenovo)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型)ニムラ
42,980税込47,278
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)ニムラ
53,980税込59,378
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセットアイリスオーヤマ
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA
スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
439,800税込483,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種ACV-750・W-652APS・CSN-360NS・CSN-400NS・TS-220・V-2101AS・HW-3・TSS-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×45×10質量(g/個)4入数2
スプライン軸 TS形 ツガミスプライン軸 TS形ツガミ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
タンクパッド イエロー/ホワイト MT-TS027HS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド イエロー/ホワイト MT-TS027HSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS027HS販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD SUZUKI GSR750 イエロー/ホワイト適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 タイプ:SUZUKI GSR750色[カラー]:イエロー/ホワイト
適合GSR750イエロー/ホワイトタイプSUZUKI GSR750
タンクパッド シルバー/レッド MT-TS024SR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー/レッド MT-TS024SRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS024SR販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R600/750/1000 シルバー/レッド適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R600 スズキ[SUZUKI] GSX-R750 スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 タイプ:TANK PAD色[カラー]:シルバー/レッド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R
材質特殊ビニール、3Dジェルシートシルバー/レッド備考SUZUKI GSX-RタイプTANK PAD
タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン  MT-TS024GP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン MT-TS024GPMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS024GP販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R600/750/1000 ブルー/ホワイト/グリーン適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R600 スズキ[SUZUKI] GSX-R750 スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-RタイプTANK PAD
スーパーグリーンうね立て機 クボタ(Kubota)スーパーグリーンうね立て機クボタ(Kubota)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
プレートの上下スライドと整形板を組み替えることで、丸うね・平うね・外盛りの3つの作業ができます。
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
TSキック車輪 クボタ(Kubota)TSキック車輪クボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
けん引力があり、本機が沈むような柔らかいほ場での作業に適しています。
用途砂地・黒ぼくなど、軟らかい土質で土揚げ、覆土などのけん引力を必要とする作業。適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:9本外径(Φcm)34
TS・M型スパイク車輪(幅広) クボタ(Kubota)TS・M型スパイク車輪(幅広)クボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
けん引力があり、残耕の凸凹のあるところでもスパイクが確実にグリップして、安定した作業ができます。
適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:10本外径(Φcm)34
パープル培土機(尾輪付)W クボタ(Kubota)パープル培土機(尾輪付)Wクボタ(Kubota)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。適合機種TS500(W)・550(W)TS700(W)・750(W)・PC750・TS551N(-W)・TS751N(-W)・PC751N・TS550N(-W)・TS750N(-W)・PC750N
ブルー溝浚機(尾輪付) クボタ(Kubota)ブルー溝浚機(尾輪付)クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
条間中耕セット クボタ(Kubota)条間中耕セットクボタ(Kubota)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ロータの外側への土の飛散が少ない花形ロータとグリーン培土機との組み合わせで上手に中耕培土作業ができます。
用途植付幅の狭いうね間の中耕・除草・培土作業
表層撹拌セット クボタ(Kubota)表層撹拌セットクボタ(Kubota)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
うね表層約5~10cmの土を撹拌することで、土がほぐされ、その後の作業がしやすくなります。
用途うねの表層の土の撹拌
花形ロータN クボタ(Kubota)花形ロータNクボタ(Kubota)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロータの外側への土の飛散がほとんどなく、カバーがなくても葉の中に土が入りにくい、幅の狭い中耕作業が可能。
用途植付幅の狭い葉物野菜の中耕・中耕培土作業直径(Φcm)ロータ:28幅(cm)作業:17
グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
ピンク培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ピンク培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。
用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
オレンジ培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)オレンジ培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途大きいうね間が必要な野菜のうね立て・中耕培土作業。
中耕ロータ クボタ(Kubota)中耕ロータクボタ(Kubota)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
2分割できるロータ部は、ピン穴及び爪の組替えで50~80cmの中耕・除草作業ができます。
用途幅広いうね間の中耕及び除草ができます。適合機種TS551N(W)・TS751N(W)・PC751N・TS550N(W)・TS750N(W)・PC750N幅(cm)作業:50~80