カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(179)
  • 農業機械(86)
  • バイク純正部品(81)
  • 空調・電設資材(64)
  • オフィス家具(34)
  • 制御機器(32)
  • 防災用品(25)
  • 医療(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ts9」の検索結果

822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
ターミナルボルト&ナット <TS-09> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-09>KITACO(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4伝送帯域(MHz)250
テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックスAsmix(アスカ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラックアーム伸長(mm)327
取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック取っ手付ポリ袋 らくしばくんサンキョウプラテック
739税込813
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタンTSオリジナル(高翔産業)
7,598税込8,358
1箱(10本)
3日以内出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
コーンサインTS (白無地) つくし工房コーンサインTS (白無地)つくし工房(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300取付方式カラーコーン取付
ジムボール タニタジムボールタニタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ タニタサイズで適切なボディサイズになろう 消費カロリーが22%アップ。 ・椅子に座っている時を比較。 ・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。 アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本材質PVCシルバー直径(Φmm)650材質(本体)PVC質量(g)約1200本体質量(kg)約1.2保証期間1年
転写シート アトム興産転写シートアトム興産
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
タニタサイズ バランスクッション タニタタニタサイズ バランスクッションタニタ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
6,898税込7,588
1セット(9本組)
当日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スタンドルーペ LEDライト付 TSKスタンドルーペ LEDライト付TSK
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)279
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
回転灯用皿 キタムラ産業回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
トイレスコップ アイリスオーヤマトイレスコップアイリスオーヤマ
619税込681
1個
翌々日出荷
大きめのメッシュ構造の猫砂用スコップです。ペレットタイプの粒の大きい砂にも対応できるよう、メッシュ構造になっています。フック部分の穴はかわいらしいネコちゃんの足型です。
材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)23
トビラスイッチ アサ電子工業トビラスイッチアサ電子工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(9本)
当日出荷
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
本焼片袖面引鏝 カネ三本焼片袖面引鏝カネ三
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
スタッドチーズ RIKEN(理研機器)スタッドチーズRIKEN(理研機器)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
559税込615
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)八興
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
タニタサイズ カロリージャンプ タニタタニタサイズ カロリージャンプタニタ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
いつでもどこでも使える縄跳び。 室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。 室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。 消費カロリーが分かる。 跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26グリーン測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム質量(g)約81使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個保証期間1年電池寿命約3年(1日10分使用にて)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
食い込み継手 RIKEN(理研機器)食い込み継手RIKEN(理研機器)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチセットWISE(若穂囲製作所)
6,198税込6,818
1セット(9本)
当日出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)9全長(mm)60有効長(mm)17
服薬アラーム おくすりですよ アズワン服薬アラーム おくすりですよアズワン
2,970税込3,267
1個
翌々日出荷
薬を飲む時間を1日4回まで自由に設定可能です。耳の遠い方のために振動機能付きです。携帯に便利なキーフック付きです。本人や身内の声でお知らせし、薬の飲み忘れを防ぎます。
付属品単4アルカリ電池×2本(テスト用)材質ABS樹脂寸法(mm)90×30×20質量(g)34録音時間15秒アズワン品番7-6470-01アラーム音声再生・本体振動
コーンサインTS つくし工房コーンサインTSつくし工房(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300
...