カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(174)
  • 物流用品(125)
  • 農業機械(86)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • オフィス家具(32)
  • 制御機器(28)
  • 防災用品(24)
  • 医療(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ts9」の検索結果

860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルボルト&ナット <TS-09> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-09>

    KITACO(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)

    テレホンスタンドフレックス

    Asmix(アスカ)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
    ブラックアーム伸長(mm)327
  • TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック9 ウレタン

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
    用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック

    取っ手付ポリ袋 らくしばくん

    サンキョウプラテック
    999税込1,099
    1冊(20枚)
    4日以内出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社

    吊り下げ標識用表示

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジムボール タニタ

    ジムボール

    タニタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ タニタサイズで適切なボディサイズになろう 消費カロリーが22%アップ。 ・椅子に座っている時を比較。 ・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。 アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
    仕様耐荷重150kgのバランスボール付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本材質PVCシルバー直径(Φmm)650材質(本体)PVC質量(g)約1200本体質量(kg)約1.2保証期間1年
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 転写シート アトム興産

    転写シート

    アトム興産
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
    用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
  • スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンサインTS (白無地) つくし工房

    コーンサインTS (白無地)

    つくし工房(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300取付方式カラーコーン取付
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • 高圧継手 TS ニップル ヤマト産業

    高圧継手 TS ニップル

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タニタサイズ バランスクッション タニタ

    タニタサイズ バランスクッション

    タニタ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
  • たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール

    たて型クイックワイドモーターレンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
    用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
  • カラーコーン コーントップサイン 安全興業

    カラーコーン コーントップサイン

    安全興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
    取付方式カラーコーン取付
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    6,298税込6,928
    1セット(9本組)
    当日出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スタンドルーペ LEDライト付 TSK

    スタンドルーペ LEDライト付

    TSK
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
    用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット

    エイト
    5,798税込6,378
    1セット(9本)
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
    用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)279
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • トイレスコップ アイリスオーヤマ

    トイレスコップ

    アイリスオーヤマ
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    大きめのメッシュ構造の猫砂用スコップです。ペレットタイプの粒の大きい砂にも対応できるよう、メッシュ構造になっています。フック部分の穴はかわいらしいネコちゃんの足型です。
    材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)23
  • 高性能型防振マット 90×90×20mm 東京防音

    高性能型防振マット 90×90×20mm

    東京防音
    2,498税込2,748
    1枚
    欠品中
    材質天然ゴム(鉄板入)耐荷重(kg)50サイズ(mm)90×90×20アズワン品番1-2152-11
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

    エイト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 本焼片袖面引鏝 カネ三

    本焼片袖面引鏝

    カネ三
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
    用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
  • エアダスター 虹技

    エアダスター

    虹技
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • トビラスイッチ アサ電子工業

    トビラスイッチ

    アサ電子工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)

    八興
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
  • コーンサインTS つくし工房

    コーンサインTS

    つくし工房(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
    取付方式カラーコーン取付材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300
  • スタッドチーズ RIKEN(理研機器)

    スタッドチーズ

    RIKEN(理研機器)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
  • ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    6,198税込6,818
    1セット(9本)
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
  • タニタサイズ カロリージャンプ タニタ

    タニタサイズ カロリージャンプ

    タニタ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも使える縄跳び。 室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。 室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。 消費カロリーが分かる。 跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
    仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26グリーン測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム質量(g)約81使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個保証期間1年電池寿命約3年(1日10分使用にて)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
  • メガネのくもり止めスプレー 粧美堂

    メガネのくもり止めスプレー

    粧美堂
    599税込659
    1個(30mL)
    当日出荷
    メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
...