カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「tsa730」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エマルジョン型消泡剤 TSA730 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA730モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
25,980税込28,578
1缶(15kg)
7日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板ノダ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20関連資料設計施工資料(1.35MB)表面仕上げウレタン塗装仕上げ