カテゴリ
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsb-102」の検索結果

スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ウィングスリムトーションビット 無電解ニッケルメッキ
ANEX¥1,998税込¥2,1981箱(10本)4日以内出荷三枚羽構造で衝撃を吸収します。ネジ頭が見やすい先細タイプです。サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。カムアウトを抑制します。耐久性が抜群です。用途内装作業のスリムビス打ち作業に。トラスコ品番535-2379材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65刃先[[+]]2RoHS指令(10物質対応)対応
SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone
DENALI¥7,698税込¥8,4681個62日以内出荷大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。 スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。 追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。 すべてのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容シングルピース電磁ホーン電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格16X12XT2図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など