カテゴリ
- 農業機械(31)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(31)
- TRUSCO(10)
- NTツール(3)
- マルヤス電業(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 近正(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユキワ精工(1)
- ナベヤ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- 東洋防災(1)
エコロジープロダクト
「tsb-20」の検索結果

油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥178税込¥1961本当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥225税込¥2481個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ステンレス強力機械ホースバンド
TRUSCO(24件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥2,138税込¥2,3521箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
トリプルスリムビット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥759税込¥8351セット当日出荷硬いねじの締め付けや重作業に適しています。 センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.) ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。 先端スリム仕様です。トラスコ品番326-6389全長(mm)200質量(g)47種類スリムトーション先端サイズNo.2硬度HRC56±1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
タンクスケール ブラックスチール
PROMOTE(プロモート)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
スモールベルト
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(20本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
25Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥76,980~税込¥84,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
30Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(19点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
本革ケース PS8
近正¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷丈夫な本革仕様。適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)240質量(g)122
ボデー
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷部品名称ボデー図解NoBSA-420JW 延長ノズル 左部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.22、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.72、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.71、BSM-1500L 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSA-420JAW 延長ノズル(右)部品_No.5、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 左部品_No.5、BSA-420S 延長ノズル部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.20、TSB3-11 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.27、BSA-420S センタブーム部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.69、BSA-420JDESG G-3 延長ノズル 右部品_No.4、BSM-1300L 第2段ブーム 右部品_No.25など
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.20、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.20
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.20、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.20
フンコウモト
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷部品名称フンコウモト図解NoTSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.9、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.20、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.22、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.20、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.20、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.22、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.8、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.8、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.20、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.8、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.8、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.20、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8など
アダプタ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷備考R1/2XG1/2規格R1/2XG1/2フジコウア部品名称アダプタ図解NoSSA-α604MA 油圧配管部品_No.20、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.73、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.20、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.21、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.20、SSA-α1003-1 油圧配管部品_No.21、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.73、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.73、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.77、SSA-α1004 油圧配管部品_No.21、SSA-α604 油圧配管部品_No.20、SSA-α603 油圧配管部品_No.20、SSA-α1004MA 油圧配管部品_No.21、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.77、SSA-α1003 油圧配管部品_No.21、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.77、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.20、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.73、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.77
プレートナットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称プレートナツトマトメ図解NoTSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.20、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.22、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.20、BSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.22
プレートナットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称プレートナツトマトメ図解NoBSM-1110L オプション5 (22M 第1段ブーム 左)部品_No.22、BSM-1510L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.20、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.22、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.20
ドツグプレートマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷部品名称ドツグプレートマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.11、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.22、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.22、BSM-620SLT 第2段ブーム部品_No.20、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.11、BSM-1030SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.20、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム 右部品_No.22、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.22、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.18、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.18など