カテゴリ
- 農業機械(15)
- 制御機器(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- TRUSCO(6)
- テンパール工業(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ホンダ(1)
- NTツール(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- HUION(1)
エコロジープロダクト
「tsb-30」の検索結果

工事用強力油性マーカー
BIGMAN(ビッグマン)¥229税込¥2521パック(2本)当日出荷濃く書けて消えにくい日本製工事用強力油性マーカー2本組。用途ガラス、木材、鉄、プラスチック、塩ビ管等への筆記・マーキングに。材質インク:アルコール塗料、本体&キャップ:PP寸法(mm)140×18×15質量(g)17内容量(mL)4.5入数2本入
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(20本)当日出荷幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材布ベルト長さ(mm)540
タンクスケール ブラックスチール
PROMOTE(プロモート)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
茶がら入り 買い物かご
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本来廃棄される「茶がら」を再利用したサステナブルな買い物かごです。作業着やタオルなど現場で臭いが気になる物をいれるのに最適です。他の買い物かごにはないナチュラルな色合いです。用途買い物かご 用具入れ 洗濯かごトラスコ品番502-5673材質ポリプロピレン(PP)、茶がら色抹茶色容量(L)31外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)362外寸法・間口(mm)514有効内寸法・間口(mm)460有効内寸法・奥行(mm)317有効内寸法・高さ(mm)225
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
テフロン(R)撹拌子 8×30mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×30アズワン品番65-0576-15メーカー商品コード123830
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(18点組)ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
Inspiroy RTS-300
HUION¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス。紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.。目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.。効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.。左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.。緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.。デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.。モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.。RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.。Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.。デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降寸法(mm)200×163×8.35色コスモブラック/ブロッサム・ピンク質量(g)229圧力8192レベル読取(mm)(可能高さ)10インターフェースUSB-C読取(速度)>300PPS解像度ペン:5080LPI傾き角(°)(検知)±60°RoHS指令(10物質対応)対応
ステー
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ステー図解NoBSM-1240SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.31、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.24、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.68、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.24、TSB3-11 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.31、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.69、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.24、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.35、BSM-840SLT-BC2 ターンブーム部品_No.68、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.14など
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoTSB3-13(44)-S 第2段ブーム 右部品_No.31、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.30、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム 右部品_No.31、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.30、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム 右部品_No.31、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.30、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム 右部品_No.31、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.30、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.31
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoTSB3-13(44)-S 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 左部品_No.30、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 左部品_No.30、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.30、BSD-5001LT 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム 左部品_No.31、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.30
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格M6部品名称プレートナツト図解NoBSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.27、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.45、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.38、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 第3段ブーム部品_No.25、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.36、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-1265SLT 第3段ブーム部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.38、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.30、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.45、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.30、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.20など
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格サラ1シユM3.5X25部品名称タツピンネジ(+)図解NoBSD-5000L 第2ブーム ノズル(右)部品_No.38、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.31、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.34、BSM-1040SLT-C2S オプション12 18M第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.30、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.33、BSM-840SLT-C2-1 オプション14 (第2段ブーム ノズル)部品_No.30、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.24など
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考37~40フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoKBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、BSM-1020L-DC 第2段ブーム 右部品_No.38、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.36、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.38、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.61、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.38、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.63、BSM-1220L-D 第2段ブーム 右部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 右部品_No.19、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.61、BSA-420LDASH 第2段ブーム噴管、ノズル 右部品_No.23、BSM-1300L-2 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.30、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.28など
ボールバルブシート
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.74、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.24、BSM-1110L オプション2 (22M 第1段ブーム ノズル 右)部品_No.28、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-1100L-2 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S オプション10 18M 第1段ブーム ノズル部品_No.24、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.30、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、BSM-1020L-2 第1段ブーム配管 右部品_No.22など
プレートボルトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格ヒダリM6X30部品名称プレートボルトマトメ図解NoBSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.44、BSM-1310L 第2段ブーム 左部品_No.30、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.1、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.44、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.42、BSM-1100L-2 第2段ブーム 右部品_No.21、BSM-1510L 第2段ブーム 左部品_No.30、BSM-1300L 第2段ブーム 右部品_No.56、BSM-1510L 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1030L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.42、BSM-1310L 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1110L オプション7 (22M 第2段ブーム 左)部品_No.26、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-1100L 第2段ブーム 右部品_No.56、BSM-1300L-2 第2段ブーム 右部品_No.21など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称プレート図解NoBSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.29、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.33、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.34、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.33、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.30、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.32、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSD-5000L 第2ブーム ノズル(右)部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.33、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.33など
ゴムイタ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041セット(5個)8日以内出荷規格16X24XT1.5部品名称ゴムイタ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
バネザガネ M5 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M52ゴウ図解Noエクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.7、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.30、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.30、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.36、SSA-F600I エンジン取付部品_No.27、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 バネザガネ M5 2ゴウ_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、CBM-302SB 電気配線部品_No.12、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.30、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.20など
ステー
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ステー図解NoBSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.52、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.65、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.37、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.42、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.42など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoBSM-830L 2002ネン オイルタンク部品_No.9、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-1350L-18AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1100L-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSD-5000L 第1ブーム(左)部品_No.35、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.30、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.35、BSM-1110L 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、LVM752 50HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8など
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格SN-3/8部品名称スリーブ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
タイムスイッチ付電灯分電盤
テンパール工業¥189,800~税込¥208,780~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤仕様タイムスイッチ×1スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
タイムスイッチ付電灯分電盤
テンパール工業¥179,800~税込¥197,780~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤仕様タイムスイッチ×1スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51