曜日別特売

鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引

鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・2段引のコンパクトなスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は2本1組となります。
・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82685201TSB-4001375400289674104
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686680TSB-30090030020549072
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689656TSB-60017606004571042168
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690776TSB-350980350239574104
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702518TSB-5001400500373858136
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707287TSB-70018007005411226168
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708145TSB-4501500450339774104
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする