カテゴリ
- 農業機械(10)
- 建築金物(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsb-46」の検索結果

ステンレスフラットプレート
タナカ(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×120規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
ステンレスインナープレート
タナカ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)70×50×18規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下
ステンレス2倍ヘキサプレート
タナカ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン柱脚Yプレート
タナカ¥469税込¥5161個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
巾広ステンレスプレート
タナカ(1件のレビュー)¥469税込¥5161個7日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。用途軒桁の継手補強に使用します。付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定RoHS指令(10物質対応)対応
ホース
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格10X1BX350部品名称ホース図解NoSSA-α602M 薬液配管-1部品_No.74、SSA-α610C 薬液配管(2)部品_No.10、SSA-α602 薬液配管-1部品_No.74、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.46、CBM-520BA ノズル部品_No.33、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.46、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.71、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.68、BSM-1020L ブーム配管部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管2部品_No.7、BSM-820L ブーム配管部品_No.29、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.71、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.68、BSD-5000L 第1ブーム ノズル(右)部品_No.79、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.68、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.71、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.46、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.79、BSD-5000L 第1ブーム ノズル(左)部品_No.79、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.79、BSM-830L 2002ネン 薬液配管2部品_No.7、CBM-520SLT 第2段ブーム、ノズル部品_No.38、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.71、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.46、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.44、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.68、BSM-1230L 薬液配管2部品_No.7
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称プレート図解NoBSM-1100L-2 第1段ブーム ノズル 左部品_No.39、BSM-1500L 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.39、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.40、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSM-1020L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.47、BSM-1230L 第1段ブーム ノズル 左部品_No.47、BSM-1100L 第1段ブーム配管 右部品_No.40、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.40、BSM-1510L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.47、BSM-820L-2 第1段ブーム配管 右部品_No.40など
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
フンムカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称フンムカンマトメ図解NoBSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.45、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.42、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.42、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.14、BSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.19、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.39、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.2、BSM-820L-2 センタブーム部品_No.28、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.19、BSM-1100L-2 第1段ブーム ノズル 左部品_No.45、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.19、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.46、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.42など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M6ミガキマル図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格G1/213ホ-スヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSSA-S1000 薬液配管部品_No.36、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.68、SSW-302A 薬液タンク部品_No.54、SSA-V1000 薬液配管部品_No.60、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.51、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.46、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.73、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.33、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.45、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.41、BSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.46、SSA-S500 薬液配管部品_No.14、VSA120-11 薬液配管部品_No.61、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.26、SSA-S550 薬液配管部品_No.34、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.62など
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoBSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.28、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.83、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.46、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.48、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.83、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.55、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.12、BSM-1110L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、MS753DR6T-K 配管部品_No.3、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.42、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.46、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.32、KBM-300N 薬液配管部品_No.27、CBM-300BD-K 分水器部品_No.12、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.32など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格8.1X17X8部品名称カラー図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.14、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム部品_No.14、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 オプション11 (第1段ブーム)部品_No.44、BSM-840SLT-C2-1 オプション13 (第2段ブーム)部品_No.5、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム部品_No.5、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.10、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.33、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.4、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.46など
コイルホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷規格S1/218マキ部品名称コイルホースクミタテ図解NoBSM-1510L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.80、CBM-520SLT-1 第2段ブーム・ノズル部品_No.46、BSM-1110L オプション2 (22M)部品_No.80、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.71、BSM-1110L オプション6 (22M第1段ブーム ノズル 左)部品_No.80、BSM-1510L 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.81、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.76、BSM-1510L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.80、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.81、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.76、CBM-520SLT-B 第2段ブーム ノズル部品_No.46、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.64、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.76など
グリスニツプル A1/428UNF
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプル A1/428UNF図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など