カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「tsc-08」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • 六角軸テーパーホールブラシ SK11

    六角軸テーパーホールブラシ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
    用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
  • 3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック後面取付タイプ

    ファーステック
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • 3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック前面取付タイプ

    ファーステック
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • ANESTA 太刀魚 BGⅡ PRO:TRUST(プロトラスト)

    ANESTA 太刀魚 BGⅡ

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    ALL Fuji Kガイド Fuji TSCシート 8:2調子 バットジョイント
    用途深場、重仕掛、大型太刀魚に対応した太刀魚テンヤロッド。 パワフルで高操作性、張りのあるアクションはドラゴンサイズの大型や豊後水道などの深場、重仕掛にも対応。誘いやすさと食い込みの良さを両立した8:2調子。仕様カーボン率(%):90サイズ(号)鉛負荷:40-80全長(cm)175自重(g)125継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.9
  • TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業

    TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?

    大一産業
    5,498税込6,048
    1ケース(6巻×8袋)
    5日以内出荷
    再生紙100%を使用した環境配慮型のロングタイプトイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。
    材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCO

    ショックアブソーバ ストッパーナット

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
    用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
  • ビニール コ型見切縁 創建

    ビニール コ型見切縁

    創建
    559税込615
    1本
    3日以内出荷
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • タップコレット ユキワ精工

    タップコレット

    ユキワ精工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • K熱電対 英語版校正証明書付 東亜電器

    K熱電対 英語版校正証明書付

    東亜電器
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 校正証明書付

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    材質(リード線被覆)ガラス温度範囲(℃)0~1050センサータイプK熱電対材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)端末(リード線)オメガ・オスタイプリード線(m)1アズワン品番1-6178-01-20シース外径(Φmm)8シース部寸法(Φmm×mm)8×500シース長(mm)500校正証明書一般校正
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 東亜電器

    K熱電対 中国語版校正証明書付

    東亜電器
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対アズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)