カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(4)
- 作業服(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 中央精機(11)
- TRUSCO(9)
- 多摩電子(6)
- 岡崎精工(3)
- ミラック光学(3)
- テグテックジャパン(3)
- ツクモ工学(2)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- 萩原工業(1)
- ユキワ精工(1)
- ユタカメイク(1)
- ADVANTEC(1)
- スケーター(1)
- アサ電子工業(1)
- STMicro(1)
- DEUTSCH(1)
- REI-SEA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsc-5」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール
萩原工業(36件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から7日以内出荷遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5足)ほか当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
不織布シューズカバー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(5足)当日出荷表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいカバーです。用途工場、事務所の床汚れ防止仕様底部滑り止め材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)色青区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり特性防じん
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
LED 防水棚下ライト(クリアカバー)
光商事¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策
ユタカメイク¥879税込¥9671組(2足)当日出荷肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から6日以内出荷MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
T-クランプ 突切・深溝入れ加工用、1コーナー使いチップ(Cブレーカー)K10
テグテックジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・Sコーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
C型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
スクリュー ハンドル付きマグボトル
スケーター¥2,198税込¥2,4181個(258g)7日以内出荷ハンドル付きで持ち運びに便利!真空二重構造で保温&保冷効力あり!氷が入れやすい広口タイプ。ハンドルがカバンに入れても取り出しやすく持ち運びにも便利です。材質内びん・口がね・底部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン/ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
T-クランプ 突切・深溝入れ加工用、1コーナー使いチップ(Cブレーカー)
テグテックジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。炭素鋼、ステンレス鋼の粗加工、旋削、溝入れ、突切加工用。被削材(適合)P・MコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
T-クランプ 突切・深溝入れ加工用、1コーナー使いチップ(Cブレーカー)TT9080
テグテックジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター 50X3
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 50X5
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
C型鏡筒 対物5接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼20クロス
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
XYZθα軸ステージ(60×60)
ツクモ工学¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)2.1中心高さ(mm)【回転 α】115耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθα軸ステージ(40×40)
ツクモ工学¥179,800税込¥197,7801個42日以内出荷・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.68中心高さ(mm)【回転 α】51耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送