カテゴリ

  • 制御機器(459)
  • トラック用品・パーツ(318)
  • パソコン/周辺機器(211)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • トラック純正部品(94)
  • メカニカル部品(76)
  • 切削工具(65)
  • バイク部品(51)
  • 学童・教育用品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 家電(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 作業工具(18)
  • 作業服(17)
  • 機構部品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 日用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 農業機械(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • カー用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 保管用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 自転車部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • 溶接用品(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc」の検索結果

2,109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電卓 HS-20TSC Canon

    電卓 HS-20TSC

    Canon
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
    トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電卓 TS-1200TSC Canon

    電卓 TS-1200TSC

    Canon
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
    トラスコ品番574-8236桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSC 4-2 イスカル

    TSC 4-2

    イスカル
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラTSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラTSCシリーズ

    コガネイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • TSC-190・TTC-190用縦バイス trad

    TSC-190・TTC-190用縦バイス

    trad(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    TSC-190・TTC-190用縦バイス
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」 TOPACTION(トップアクション)

    バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」

    TOPACTION(トップアクション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
  • タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • 木工用チップソー石松DX TSC磐田

    木工用チップソー石松DX

    TSC磐田
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    3日以内出荷
    フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
    用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
  • TSC/Touring02ー06 CF POSH

    TSC/Touring02ー06

    CF POSH
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
  • TSC/Dyna 06ー07 CF POSH

    TSC/Dyna 06ー07

    CF POSH
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
  • 角エルボTSC TOEX(LIXIL)

    角エルボTSC

    TOEX(LIXIL)
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
  • タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5390セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • TSC/87-06 トランスSカバー CF POSH

    TSC/87-06 トランスSカバー

    CF POSH
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • TSC/1987-06 トランスSカバー CF POSH

    TSC/1987-06 トランスSカバー

    CF POSH
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
  • TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 エコノミー 大一産業

    TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 エコノミー

    大一産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(200枚×80個)
    5日以内出荷
    エンボス加工で肌触りが良く、厚みがあり少ない枚数でしっかり拭き取れます。 圧縮梱包により大容量を実現! TSCの圧縮ペーパータオルは環境にも優しい商品です。
    用途お手拭きやキッチン・水回りの拭き取りに寸法(mm)225×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200素材再生紙100%
  • TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 レギュラー 大一産業

    TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 レギュラー

    大一産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1ケース(200枚×60個)
    5日以内出荷
    エンボス加工で肌触りが良く、厚みがあり少ない枚数でしっかり拭き取れます。 圧縮梱包により大容量を実現! TSCの圧縮ペーパータオルは環境にも優しい商品です。
    用途お手拭きやキッチン・水回りの拭き取りに寸法(mm)225×200素材再生紙100%
  • ワンタッチ継手 フレアソケット TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 フレアソケット

    TSC(旧多久販売)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
    用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
  • TSC-600-655 シリーズ コーセル

    TSC-600-655 シリーズ

    コーセル
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    17日以内出荷
    質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)600漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ワンタッチ継手 中間ユニオン TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 中間ユニオン

    TSC(旧多久販売)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
    用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
  • 小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    ねじサイズM10
  • ワンタッチ継手 ラインマーカー TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 ラインマーカー

    TSC(旧多久販売)
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    色イエローサイズ1/4"
  • ワンタッチ継手 クリップ TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 クリップ

    TSC(旧多久販売)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色ブラック
  • TSC 再生紙トイレットペーパーシングル個包装   48ロール(個包装)107mm幅×150? 大一産業

    TSC 再生紙トイレットペーパーシングル個包装 48ロール(個包装)107mm幅×150?

    大一産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1ケース(48個)
    5日以内出荷
    再生紙100%を使用した環境配慮型の個包装トイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。
    材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
  • 封止パーツ (12本入) TSC(旧多久販売)

    封止パーツ (12本入)

    TSC(旧多久販売)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    保温材の内側と外側の隙間にある空気断熱を密閉することにより、より高い断熱効果が発揮されます。封止パーツを両側の配管端部より上下4か所の隙間にある空気層部分に約10cm挿入して下さい。挿入後はテープで隙間なく巻いて下さい。
    寸法(mm)100×22×10(1本あたり)、200×140×10(梱包サイズ)(縦×横×幅)色白素材発砲ポリエチレン
  • TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業

    TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?

    大一産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1ケース(6巻×8袋)
    5日以内出荷
    再生紙100%を使用した環境配慮型のロングタイプトイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。
    材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
  • ワンタッチ継手 異形ユニオン TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 異形ユニオン

    TSC(旧多久販売)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
    用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(33件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSキャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • PE使い捨てシューズカバー TRUSCO
    クリア
    ブルー

    PE使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50足)
    当日出荷
    防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
    用途作業現場などへの汚れの侵入防止。仕様防水仕様材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    萩原工業(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
    用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90