カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(2)

「tse382」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カーペットタイル TS-7000 typeE タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeEタジマ(田島ルーフィング)
14,980税込16,478
1箱(16枚)
3日以内出荷
コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.5寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:10..0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合
TS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ田島ルーフィング
28,980税込31,878
1ケース(16枚)
5日以内出荷
コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
関連キーワード
tse3826特集