カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「tse3976-b 333」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(350g)
当日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(150g)
当日出荷
使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール放熱板への電子部品等の防振固定接着シール溶解度不溶比重1.65(25℃)発火点(℃)450使用温度範囲(℃)-55~200外観白色臭気特異臭あり引火点(℃)90タイプ脱アルコールタイプ反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着シールTSE397モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
超耐熱用シーリング材 信越化学工業超耐熱用シーリング材信越化学工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)ほか
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン潤滑グリースモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
39,980税込43,978
1缶(1kg)ほか
当日出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
139,800税込153,780
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着シールTSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド2液エポキシ樹脂補修用接着剤スリーボンド(28件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(200g)
当日出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドクイック5 コニシボンドクイック5コニシ(86件のレビュー)
689税込758
1セット(15g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理淡色半透明成分エポキシ樹脂系混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,998税込6,598
1本(100g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド” アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。