カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tse399w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着シールTSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応