カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「tsf-8」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
トーチキャップ パナソニックコネクトトーチキャップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
コレットボディ パナソニックコネクトコレットボディパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
全長L(mm)47
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-5GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径(Φmm)8全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-7GALパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径(Φmm)11全長(mm)41.5外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-6GALパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.5全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-8GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径(Φmm)13全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4mパナソニックコネクト
9,498税込10,448
1個
当日出荷
全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーンTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
手すりに取り付けることで作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止対策や進入禁止の表示用に最適です。 ※お使いの作業台の正面幅に合わせてご購入下さい。 ※手すりが付いていない状況ではご使用いただけません。
用途落下などの事故予防や安全対策に。
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
20,300税込22,330
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すりTRUSCO
93,980税込103,378
1セット
翌日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
T形ドライバー FPCT形ドライバーFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成単品
ステンレス スナップフックB型 TRUSCOステンレス スナップフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場二方手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すりTRUSCO
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
ウレタンジェットホース フルテックウレタンジェットホースフルテック
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
温度(℃)-10~50耐圧(MPa)20.5質量(g/m)130外径(mm)14.5内径(mm)8.5
洗浄ホース9H フルテック洗浄ホース9Hフルテック
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)285外径(mm)15.6内径(mm)9.5
TSPカプラ SK11TSPカプラSK11
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
洗浄ホース9M フルテック洗浄ホース9Mフルテック
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(1個)
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス スナップフックC型 TRUSCOステンレス スナップフックC型TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
スナップフックBE型 TRUSCOスナップフックBE型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス スナップフックD型 TRUSCOステンレス スナップフックD型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スナップフックAW型(SUS304) TRUSCOスナップフックAW型(SUS304)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
999税込1,099
1本
4日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
エンブレム,セツト 2TS-F8308-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム,セツト 2TS-F8308-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
スナップフックAE型 TRUSCOスナップフックAE型TRUSCO
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
プロテクター 2 2TS-F834W-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクター 2 2TS-F834W-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
4日以内出荷
鋳鉄 ストレート形ストレーナ 10-FTSF 10-FTSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ストレート形ストレーナ 10-FTSF 10-FTSFシリーズ東洋バルヴ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
強靭です
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら