カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • カプラー(10)
  • 機構部品(44)
    • フレーム(2)
    • アルミフレーム用ナット(6)
    • アルミフレーム用ブラケット(12)
    • トリムシール(7)
  • 物流用品(106)
    • 作業台(作業用踏台)(84)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(5)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 切削工具(63)
  • 制御機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • バイク部品(21)
  • 溶接用品(16)
  • 自転車部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「tsf」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
TSF20用Easyナット TRUSCOTSF20用EasyナットTRUSCO(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSF30用アングルブラケット TRUSCOTSF30用アングルブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
TSF40用アングルブラケット TRUSCOTSF40用アングルブラケットTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF40用フレームキャップロックタイプTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
TSF40用Dブラケット TRUSCOTSF40用DブラケットTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
TSF30用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF30用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用アジャスター TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用アジャスターTRUSCO
16,980税込18,678
1セット(4個)
当日出荷
作業用踏台TSF・TSFC・TSFGRシリーズの全サイズに対応するアジャスターです。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節することができます。(調整範囲±45mm) ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは約16mm高くなります。
用途作業用踏台の細かな高さ調整・水平が確保できない箇所などの安全対策に。トラスコ品番770-9170適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ材質アルミ、ゴム品名アジャスター
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスターTRUSCO
11,980税込13,178
1セット(2個)ほか
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF40用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状ひし形
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
チップ TPMT-TSF タンガロイチップ TPMT-TSFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-TSF タンガロイチップ VBMT-TSFタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TSF タンガロイチップ TCMT-TSFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-TSF タンガロイチップ CPMT-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TSF タンガロイチップ CCMT-TSFタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状六角形80°
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VCMT-TSF タンガロイチップ VCMT-TSFタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセット TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセットTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(2個)
当日出荷
作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個/1セット)です。 後方部2個所に取り付けることで安全性がアップします。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全て
用途作業時の安全対策に。トラスコ品番856-3437適合機種TSF、TSFCシリーズ材質●鉄●ゴム質量(kg)1タイプアウトリガー品名アウトリガー2018年トラスコ掲載ページ7 1170
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すりTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
関連キーワード
...