カテゴリ
- 物流用品(162)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全保護具(2)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsg-100」の検索結果

セーフティゴーグル(通気孔付)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様上下通気孔付規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
ちいさな五徳 ガスコンロ用
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質耐熱陶器寸法(mm)Φ140×H11サイズ黒直径(Φmm)140質量(g)120EBM品番2612400
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
B型シリカゲル
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(2枚)当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
静電気除去シートスパークガード4国語表示
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様両面テープ付トラスコ品番440-9906材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100質量(g)33シートサイズ(mm)100×100×1.5表面抵抗値(Ω)10×109~10











![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)