カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
「tsg-83m」の検索結果

ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能トラスコ品番365-8562形状ゴーグル型幅(mm)187型密閉型高さ(mm)185質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。バイザーは取り外しできます。顔当たり部分にクッション材を使用しているためよくフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番705-8203材質レンズ:ポリカーボネート(外側)、アセテート(内側)、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)幅(mm)187高さ(mm)185レンズ色クリアフレーム色クリア対応マスク併用可否:○、レンズ交換:○、マスク併用可否:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○コーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84材質布、ゴム混紡質量(g)15