カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
「tsg-83t」の検索結果

ゴーグル(通気孔付・バイザー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型質量(g)175タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付(HCレンズ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔全体を保護できます。バイザーは取り外し可能です。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。トラスコ品番705-9675材質外側レンズ:ポリカーボネート、内側レンズ:アセテート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)レンズ色クリアフレーム色クリア対応レンズ交換:○、UVカット:○、通気孔有無:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○コーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84材質布、ゴム混紡質量(g)15