カテゴリ
- 物流用品(301)
- 安全保護具(98)
- 切削工具(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 機構部品(30)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 空圧工具(19)
- 建築金物(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 医療(12)
- 電気材料(11)
- 測定用品(10)
- 事務用品(10)
- オフィス家具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 作業服(5)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自転車部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- DBLTACT(13)
- GIKEN(川口技研)(8)
- INAX(LIXIL)(20)
- KITO(キトー)(295)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SK(新潟精機)(6)
- TRUSCO(134)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- オーム電機(4)
- コガネイ(5)
- タンガロイ(14)
- ダイシン(10)
- ハイドアップ(HIDEUP)(5)
- ベンカン機工(8)
- ホンダ(21)
- ミツビシ(7)
- ユキワ精工(21)
- 岩田製作所(7)
- 日東工器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から6日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
GPSタイムサーバ TSG-100
タカコム¥69,980税込¥76,9781台当日出荷<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
GPSタイムサーバー TSG-M10
タカコム¥89,980税込¥98,9781台当日出荷<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
TSG Micro USB ヌードルケーブル - 1 m (黒 UNC1M-Black
TSG¥219税込¥2411個6日以内出荷USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。色黒タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥66,980税込¥73,6781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50寸法F(mm)9.65表面処理無地寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/16RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から3日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥66,980税込¥73,6781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/16RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地![ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48512180-231108-02.jpg)
ディーオ TSG
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷軽快に扱える汎用アクティブショートロッド付属品クロロプレン製ロッドベルト適合クランプSS継数(本)2仕舞(cm)105
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LMV324TSG-13
DiodesZetex¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷アンプタイプ = ローノイズ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。レール to レール = レール to レール出力。幅 = 4.5mm。オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
セーフティゴーグル(密閉タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶
シヤチハタ¥1,998税込¥2,1981本ほか当日出荷超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応



グリップテープ衝撃吸収タイプ
オーエッチ工業(25件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。材質ポリウレタン質量(g)10
スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。トラスコ品番365-8538形状ゴーグル型幅(mm)178型密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇機能UVカット、マスク併用可能材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡




スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡
スプレーガン(防錆剤対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
一眼型セーフティグラス(透明)
TRUSCO¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)





![ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48512180-231108-02.jpg)