カテゴリ
- 物流用品(74)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全保護具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsg005」の検索結果

セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。形状ゴーグル型機能UVカット、マスク併用可能トラスコ品番365-8538幅(mm)178型密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ
TRUSCO¥379税込¥4171枚当日出荷適合機種TSG-005レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)28仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7052材質(レンズ)ポリカーボネート
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
スプレーガン(防錆剤対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。容量(mL)500色ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~特価1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース色ライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
スプレーガンカップ付セット(重力式)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
ストレートグラインダ
東空販売¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000










![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)