曜日別特売

ツールセット TSH330

ツールセット TSH330 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

数量限定生産ラズベリー仕様、産業機械、自動車整備向けに工具を厳選したセットです。

用途
各種産業機械メンテナンス用。
仕様
V形3段式メタルケース
高さ(mm)
240
奥行(mm)
220
差込角(mm)
9.5
間口(mm)
433
入組点数
54
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06860486TSH330RB
¥109,000
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする