カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「tsh6-01m」の検索結果

クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥209税込¥2301個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油
コガネイ¥3,298税込¥3,6281袋(10個)4日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状六角穴付ストレート
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空