カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsi-8」の検索結果
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
ミニチュアストローク STSI8
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)8寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Fw(mm)8寸法Ew(mm)10外筒外径(Φmm)13軸径F(Φmm)8
リペア TSI用ウインカーバルブ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5190。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リペア TSI用ウインカーバルブ。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5100,5101,5105,5106適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア TSI用ウインカーバルブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106
リペア TSI用ウインカーユニット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5191。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リペア TSI用ウインカーユニット。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5100,5101,5105,5106適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプリペア TSI用ウインカーユニット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥17,980~税込¥19,778~1セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】
COX(コックス)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)。※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。用途適合車種/グレード。VW Golf IV/L , L plus , CLi/GLi。VW Golf IV Wagon/GLi。VW Bora/2.0。VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!。VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI Highline。VW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPolo。VW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPolo。VW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合あり。VW The Beetle Cabriolet 1.2TSI。Audi A1(8X)/1.0TFSI。Audi A1(8X)/1.0TFSI。Audi A3 (8L)/1.8。等、。適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)
COX(コックス)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。フロントブレーキパッドのみ。残量センサー付。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VI/Comfortline, Highline, GTI。VW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, Sportline。VW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI Trendline。VW Golf V Variant/All model。VW Golf Plus/All model。VW Cross Golf/All model。VW Jetta V/All model。VW EOS/All model。VW Touran (1T)/All model。VW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSI。VW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTION。VW Passat CC/2.0TSI。VW Polo (6C)/GTI。VW Polo (6R)/BlueGT, GTI。VW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSI。Audi S1(8X)。Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)。Audi A3 (8P)/All model。Audi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q。適合純正品番:。3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/。8J0698151C/8P0698302A/。JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除く。VW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance。VW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-Line。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-Line。VW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION Highline。Audi TT(8S)/2.0TFSI Q
COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)。フロント残量センサー付用途適合車種/グレード。VW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)。VW Golf7 R Variant。VW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)。VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両。VW T-Roc R。Audi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)。Audi SQ2(GA)




![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)