カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tsi25」の検索結果
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~特価1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)色乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合![【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46614305-190730-12.jpg)
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥2,071税込¥2,2781本翌々日出荷耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース内径×外径(Φmm)25.4×35.5内径(Φmm)25.4使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)35.5色乳白グリ-ンライン入り定尺(m)20使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-30~150最小曲げ半径(mm)220機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合特性耐熱、食品対応サービス分類オーダー・加工![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74060456-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂色乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
VW ゴルフ7用カーAVトレードインキット(ピアノブラックパネル仕様)
カナテクス¥43,875税込¥48,2631個9日以内出荷CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)構成部品パネル(ピアノブラック)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他適合メーカーフォルクスワーゲン
VW ゴルフ7用カーAVトレードインキット(シルバーパネル仕様)
カナテクス¥43,875税込¥48,2631個9日以内出荷CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)構成部品パネル(シルバー)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他適合メーカーフォルクスワーゲン




![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
![【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46614305-190730-12.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74060456-240730-02.jpg)