カテゴリ

  • バイク純正部品(551)
  • 自動車純正部品(100)
  • 卓上消耗品(85)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 測定用品(59)
  • トラック純正部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • バイク部品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 保管用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 防災用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全標識(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk」の検索結果

関連キーワード
1,392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
TSK-910用フタ TRUSCOTSK-910用フタTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
本体TSK-910の外寸と同サイズの為、本体からフタがはみ出ることがありません。フタをセットした状態で並べても無駄なスペースを取りません。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)200外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)18外寸法・奥行(mm)272
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル質量(g)10タイプTS寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカラビナ大 TSKジャンボカラビナ大TSK(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカラビナ特大 TSKジャンボカラビナ特大TSK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)130全長(mm)190質量(g)約200耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
こじあけツール TSKこじあけツールTSK
749税込824
1個
当日出荷
爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。材質(グリップ)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー 多摩電子TSK108GY タブレット用ハンドホルダー多摩電子
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー動画視聴にも便利 スタンド機能付き縦向き横向き対応 360°回転ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石ブラック製品質量(g)約92特性縦置き・横置き対応、回転機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
シクネステープ SUS TSKシクネステープ SUSTSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TSK化粧枠 TERADA(寺田電機製作所)TSK化粧枠TERADA(寺田電機製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
TSK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TSK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
719税込791
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
TSKゴムパッキン TERADA(寺田電機製作所)TSKゴムパッキンTERADA(寺田電機製作所)
739税込813
1個
翌々日出荷
カラビナ付ラバーコード TSKカラビナ付ラバーコードTSK(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M TSKモーターギャップゲージ 70MTSK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
高精度シクネスゲージ 110AH TSK高精度シクネスゲージ 110AHTSK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ TSKシクネステープTSK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TSK用ボックス TERADA(寺田電機製作所)TSK用ボックスTERADA(寺田電機製作所)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研ボタンチューブ TSK シリーズ東洋技研
14,980税込16,478
1箱(25m)
3日以内出荷から10日以内出荷
ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電器 18W TSK92K 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K多摩電子
7,998税込8,798
1個
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
T型エキストラクター TSKT型エキストラクターTSK(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm)1~1.5ボルト(mm)折れ込み3~6仕様使用タップレンチ不要
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
シクネスライナー SUS TSKシクネスライナー SUSTSK
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタセット 計15枚組 TSKスケイタセット 計15枚組TSK
2,198税込2,418
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
899税込989
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ 15枚組セット TSKスケイタ 15枚組セットTSK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚長さ(mm)120幅(mm)20
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ東栄管機(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド東栄管機
269税込296
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。 他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。
長さL(mm)75リーフ枚数12リーフ幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)メガネ型ルーペ LEDライト付TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)現場用スコープTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
789税込868
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト マルガタ東栄管機
929税込1,022
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト マルガタ東栄管機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ LEDライト付 TSKスタンドルーペ LEDライト付TSK
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
TSK-092用ドライビット シブヤTSK-092用ドライビットシブヤ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
乾式専用
適合機種TSK-092タイプ乾式取付ねじM27ネジスパナがかり4面
...