カテゴリ

  • 保管用品(14)

「tsk-910 tm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSK-910用フタ TRUSCOTSK-910用フタTRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
本体TSK-910の外寸と同サイズの為、本体からフタがはみ出ることがありません。フタをセットした状態で並べても無駄なスペースを取りません。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)200外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)18外寸法・奥行(mm)272
スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
スケルコンオリコン TRUSCOスケルコンオリコンTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
PZコンテナ セキスイPZコンテナセキスイ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(486件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(231件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
折りたたみコンテナ モノタロウ折りたたみコンテナモノタロウ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCOα折りたたみコンテナ ”スケルコン"TRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
コンテナーカテゴリ