カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

耐熱・耐寒潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
シリコーン潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥139,800税込¥153,7801缶(4kg)9日以内出荷シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。用途自動車部品の潤滑使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)4.0(150℃/24h)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら