カテゴリ
- 物流用品(3)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsl1.25」の検索結果

強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
大洋製器工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO ワイヤバランサーセット
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1セット10日以内出荷偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。用途玉掛け作業の水平吊り調整