カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tsl13」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
デジタル騒音計 TRUSCOデジタル騒音計TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
PCプロテクトスーツ サンワサプライPCプロテクトスーツサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
保護力・耐久性に優れた厚さ3mmのウェットスーツ素材のインナーケースです。 伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群です。 飛び出し防止ストッパー付きです。 スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し入れ簡単で、必要なときにサッと取出しできます。 バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べます。
対応機種13.3インチワイドまでのノートパソコン材質合成ゴム、ポリエステル質量(g)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×6×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×20×327
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 15 → mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 15 → mmオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
拡散反射型部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業)ソフト ノンスリップWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1袋(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
種別ノンスリップマット透明材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系厚さ(mm)0.4