カテゴリ
- 切削工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsl16」の検索結果

透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
開き戸ロックSL スライドタイプ
WAKI(和気産業)¥708税込¥7791個当日出荷地震の揺れによる開き戸の開放防止。 両面テープで貼るだけの簡単取付け。種別開閉防止具材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤幅(mm)108厚さ(mm)15高さ(mm)30
GROVE-I2C デジタル光センサー
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。