カテゴリ
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsl20」の検索結果

5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
サクションリフターミニ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
トラッシュシートLight
丸善織物¥11,980税込¥13,1781枚10日以内出荷造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。従来のTSシリーズより軽量化されています。用途花崗土、砂利等の運搬など材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250質量(kg)2備考4点フックタイプ本体サイズ(mm)W:2000、L:2000最大使用荷重(t)0.5引張強度(N)生地:1200/3cm