カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「tsl-20」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)5全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20軸長(mm)82適合ねじM4
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • サクションリフターミニ TRUSCO

    サクションリフターミニ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
  • ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCO

    ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
    用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • トラッシュシートLight 丸善織物

    トラッシュシートLight

    丸善織物
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    6日以内出荷
    造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。従来のTSシリーズより軽量化されています。
    用途花崗土、砂利等の運搬など材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250質量(kg)2備考4点フックタイプ本体サイズ(mm)W:2000、L:2000最大使用荷重(t)0.5引張強度(N)生地:1200/3cm
  • ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機

    ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付

    篠原電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波防止
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • 千鳥刃Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    タイプ二面拘束
  • 外径用ホルダ TGTSR/L タンガロイ

    外径用ホルダ TGTSR/L

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ

    藤井高圧
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA

    ビッブプラス TSL

    BIG DAISHOWA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ
    容量(μL)20000最小目盛(μL)2000アズワン品番64-3927-94
  • スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイト

    スリムホースΦ10 20m

    東洋アルチタイト
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    9日以内出荷
    Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
    用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
  • スターターキット Start Kit PL-LTS L8-20,L8-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS L8-20,L8-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L8-20,。L8-200μL
    容量(μL)20・200アズワン品番64-3928-67
  • スターターキット Start Kit PL-LTS L12-20,L12-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS L12-20,L12-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L12-20,。L12-200μL
    セット内容ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動マルチピペット2本容量(μL)2・20・200・1000アズワン品番64-3928-68
  • Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    33日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動8chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ2ラック付属(20,250μL)
    容量(μL)20・200チャンネル数8アズワン品番64-8281-12操作方式手動
  • Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1式
    33日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動12chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属
    セット内容マグネットハングアップ3個容量(μL)20・200チャンネル数12アズワン品番64-8281-14操作方式手動