カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 溶接用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(23)
  • 電気材料(22)
  • 切削工具(22)
  • 測定用品(21)
  • 清掃用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建築金物(12)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsm」の検索結果

関連キーワード
547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業TSM‐SQA58トルネード丸型スペアアズマ工業(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
トルネードモップ専用スペアモップです。 洗って繰り返し使えます。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに幅(mm)260トラスコ品番762-5863材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)高さ(mm)25質量(g)78奥行(mm)260繰り返し・詰め替え対応
TSM545トルネード丸型セット アズマ工業TSM545トルネード丸型セットアズマ工業(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。 入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。 マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに種類回転モップトラスコ品番762-5839セット内容モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1材質モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1075~1300幅(mm)260寸法(mm)(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L)繰り返し・詰め替え対応
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付 TRUSCO板金ハンマーTSM用 木柄 楔付TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)323材質(柄部)ヒッコリー質量(g)92適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166付属品くさび1個トラスコ品番414-7316
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSM-103-01-L-DV SAMTECTSM-103-01-L-DVSAMTEC
169税込186
1個
翌々日出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
94税込103
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TSM 0505S TRACO POWERTSM 0505STRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.2定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0505D TRACO POWERTSM 0505DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.1定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TSM‐SQA57トルネード角型スペア アズマ工業TSM‐SQA57トルネード角型スペアアズマ工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トルネードモップ専用スペアモップです。 洗って繰り返し使えます。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに幅(mm)340トラスコ品番762-5855材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)高さ(mm)10質量(g)42奥行(mm)130アズワン品番65-0382-38繰り返し・詰め替え対応
熱可塑性手首サポーター TSM熱可塑性手首サポーターTSM
3,918税込4,310
1枚
6日以内出荷
熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。安心高品質、台湾の専門メーカー製。自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。
用途手首サポーターとして。ブラック材質ポリエステル適合部位手首
TSM 0512D TRACO POWERTSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.04定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM-116-01-L-DV SAMTECTSM-116-01-L-DVSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TSM-105-01-L-DV SAMTECTSM-105-01-L-DVSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
TSM 1215D TRACO POWERTSM 1215DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.03定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0512S TRACO POWERTSM 0512STRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.08定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用かぶり面 TSM20SA用内側プレート 5枚入り TRUSCO溶接用かぶり面 TSM20SA用内側プレート 5枚入りTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面TSM20S用の内側プレートです。
トラスコ品番710-1777寸法(mm)プレート外側:96×47
TSM540 トルネードプラス 角型セット アズマ工業TSM540 トルネードプラス 角型セットアズマ工業
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
新機能でさらに使いやすく。お手入れラクラク一槽式回転モップです。バケツに内蔵されたローラーがモップを回転させるだけで汚れをかき取ります。5pushで洗浄から脱水モードへ自動切換え。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約330×210(バケツ)材質モップ=ヘッド:ポリプロピレン、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、バケツ=ポリプロピレン長さ(mm)1100~1330質量(g)約2192拭き幅(cm)約26(モップ拭き幅)繰り返し・詰め替え対応
TSM-108-01-L-DV SAMTECTSM-108-01-L-DVSAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSMTRACO POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズSAMTEC
439税込483
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
TSMーSQA65トルネードプラス角型スペア アズマ工業TSMーSQA65トルネードプラス角型スペアアズマ工業
549税込604
1個
当日出荷
新機能でさらに使いやすく。お手入れラクラク一槽式回転モップのスペアです。
材質ポリエステル質量(g)約55拭き幅(cm)約26繰り返し・詰め替え対応
Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズSAMTEC
519税込571
1個ほか
7日以内出荷
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM東芝
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 750 mW最小DC電流ゲイン = 125トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.6mm汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
DKミニ電子レンジ用TSM/PF41aa トーセラムDKミニ電子レンジ用TSM/PF41aaトーセラム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
火を使わずにプレート自体が発熱し、調理するため安全です。 調理で焦げ付いても金属製のたわしをご使用いただけます。
内径×深さ(mm)123×29容量(L)0.36質量(kg)0.54
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
28,980税込31,878
1缶(15kg)
9日以内出荷
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
43,980税込48,378
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
Toshiba NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 3 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 3 A, 3-Pin TSM東芝
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.14 V汎用NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
22,980税込25,278
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
テープカッター<カルカット> コクヨテープカッター<カルカット>コクヨ(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
水油吸収シート 吸い魔人 TRUSCO水油吸収シート 吸い魔人TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(30枚)
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。種別オイル/水用トラスコ品番383-1060材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO(19件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54直径(mm)44
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
トルネード丸型ヘッド アズマ工業トルネード丸型ヘッドアズマ工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「TSM545 トルネード丸型セット」の専用ヘッド(柄なしモップ)です。柄・バケツは付属していません。ネジ式なので、簡単に取り付けられます。周辺はホコリを絡め取るように長い繊維を、中央部には力を入れて拭けるように短い繊維を配置しました。モップはマイクロファイバーを使用。繊維が多角形になっているので洗剤なしで汚れをしっかり剥がします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに質量(g)約220材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、ポリプロピレン拭き幅(cm)約26繰り返し・詰め替え対応
...