カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「tsm13-02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
89,900税込98,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
9,398税込10,338
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6457アズワン品番65-7708-10
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(13個)
7日以内出荷