カテゴリ
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「tsm13-02」の検索結果

セッティングメジャー
TRUSCO(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
セッティングメジャー
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥8,298税込¥9,1281セット(13個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6457アズワン品番65-7708-10