カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)

「tsn-90」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容量表示入ポリ袋レギュラー ジャパックス

    容量表示入ポリ袋レギュラー

    ジャパックス
    189税込208
    1冊(10枚)
    当日出荷
    容量表示入りポリ袋です。1枚ずつ容量を表示しています。
    用途ゴミ袋、非食品用。材質HDPE+META白半透明
  • 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社

    中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
    仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容避難誘導質量(g)21取付方式ステッカー
  • TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ ソケット

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など